Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD86321D 800x600x323 taubenblau Deckel D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15251
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0038
EAN/GTIN:
     4250692921725
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Doppelböden zeichnen sich durch hohe Laufruhe auf Fördertechnikanlagen, Stabilität und Sauberkeit aus, hohe Inhaltsbelastung von 75 kg bzw. 200 kg, minimale Bodendurchbiegung unter AKL-Bedingungen*, alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.98 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
353 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692921725
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0038
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19330
ab € 21,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 93,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.