Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MB 86321DKufe 800x600x323 taubenblau Dopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15311
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0046
EAN/GTIN:
     4250692922081
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
der EINE für Transport, Kommissionierung und Lagerung, der erste nestbare Behälter mit Kufen, spart Volumen beim Leertransport bzw. bei der Leergut-Lagerung, einfaches Handling durch geschlossenen, ergonomischen Handgriff
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.59 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
423 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692922081
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0046
Weitere Suchbegriffe: Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 85,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0007
ab € 39,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 148,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.