Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x4295x1300 NT600 IPE100 TypL 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17908
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0025
EAN/GTIN:
     4250692904643
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 700 kg, Tragkraft gesamt: 7000 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
242.26 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
4295 mm
EAN:
4250692904643
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0025
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.085,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.319,19*
€ 2.759,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,43*
€ 2.706,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.257,68*
€ 2.686,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,83*
€ 2.594,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.160,05*
€ 2.570,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,23*
€ 2.524,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.101,15*
€ 2.500,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,75*
€ 2.482,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 17,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 21,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0006
ab € 249,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.