Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x5376x 740 NT600 IPE140 TypS 6Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17981
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0051
EAN/GTIN:
     4250692905091
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1980 kg, Tragkraft gesamt: 11850 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
368.98 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
5376 mm
EAN:
4250692905091
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0051
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.006,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.291,46*
€ 5.106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,31*
€ 5.022,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.220,30*
€ 5.022,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.096,02*
€ 4.874,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.096,01*
€ 4.874,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.041,96*
€ 4.809,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.041,95*
€ 4.809,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.006,75*
€ 4.768,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0006
ab € 38,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0015
ab € 342,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.