Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x3828x 640 NT500 IPE140 TypS 4Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18000
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0070
EAN/GTIN:
     4250692904841
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1640 kg, Tragkraft gesamt: 9840 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
231.06 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
3828 mm
EAN:
4250692904841
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0070
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.538,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.710,90*
€ 3.225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.654,48*
€ 3.158,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.654,47*
€ 3.158,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,61*
€ 3.078,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.586,60*
€ 3.078,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,69*
€ 3.046,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.538,27*
€ 3.020,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 20,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0005
ab € 33,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0014
ab € 333,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.