Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2500x3828x 740 NT600 IPE140 TypS 4Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0071
EAN/GTIN:
     4250692904858
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1320 kg, Tragkraft gesamt: 7920 kg, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Ständer aus IPE-Profil 140
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
248.49 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
3828 mm
EAN:
4250692904858
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0071
Weitere Suchbegriffe: bito kragarmregal einseitig, kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.693,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,57*
€ 3.507,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.892,15*
€ 3.441,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.892,14*
€ 3.441,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,59*
€ 3.313,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.784,58*
€ 3.313,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.734,02*
€ 3.253,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.734,01*
€ 3.253,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.693,62*
€ 3.205,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 2,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 27,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 20,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0006
ab € 38,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0015
ab € 342,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.