Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal SR12 einseitige Nutzung verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19501
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19501
EAN/GTIN:
     4250692930772
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig
robuste Ausführung, leichte Selbstmontage, verschiedene Bestückungen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
58.66 kg
EAN:
4250692930772
Breite:
1130 mm
Höhe:
1885 mm
Material:
Stahl
Farbe:
Regalfarbe verzinkt, Behälterfarbe blau
AX2012_ID:
19501
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen, bito ständerregal, Sortimentsregal, Sortimentsregale, Sonderregal, Sonderregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,55*
€ 713,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,90*
€ 693,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,89*
€ 693,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,69*
€ 675,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 551,07*
€ 655,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.