Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK17129 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973647
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20001
EAN/GTIN:
     4250692931410
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.15 kg
EAN:
4250692931410
Breite:
129 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
178 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
20001
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, einsatzkasten stapelbehälter, euro normbehälter 2l, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 98,26*
€ 120,71*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,36*
€ 123,10*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 105,84*
€ 125,99*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 106,52*
€ 126,92*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 109,05024*
€ 129,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,71*
€ 143,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,69*
€ 136,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 114,36*
€ 136,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paket
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 3,07063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0014
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.