Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschutz Set / 88.5x 715x110.0 P1 RAL1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-31000
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0693-0016
EAN/GTIN:
     4250692942713
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
schützt Regale vor Anfahrschäden – vermeidet Ausfallzeiten, Signalwirkung durch Kunststoffbeschichtung in Farbe RAL 1003 Signalgelb, wird direkt auf die Stütze geschraubt - keine Befestigung am Boden, dadurch keine Beschädigung des Bodens bei einem Aufprall, passend für BITO Palettenregal Typ PRO, inkl. Befestigungsmaterial, Material Stahl
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.22 kg
EAN:
4250692942713
Breite:
80 mm
Höhe:
715 mm
Material:
Stahl
AX2012_ID:
C0693-0016
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.