Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Palettenregal
>
Artikel
Palettenregal Set / P1 5005/1100/25500 K-Regal 2Ebenen 600 RAL5010 unmont.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-42204
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0710-0418
EAN/GTIN:
4250692943857
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
857.08 kg
EAN:
4250692943857
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0418
... >
Regalsysteme
>
Palettenregale
>
Komplettregale
Weitere Suchbegriffe:
komplettpaket palettenregal
,
Palettenregale
,
PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.011,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.269,60*
€ 5.080,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.205,28*
€ 5.004,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.205,27*
€ 5.004,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.089,94*
€ 4.867,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.089,92*
€ 4.867,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.036,65*
€ 4.803,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.011,54*
€ 4.773,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anfahrschutz L 400 RAL1003 Set
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
Auflage-Gitterboden m. Unterzügen 1800x1100 1500kg verz. Set
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,22*
Zubehör
Auszugsvorrichtung 70%/ 600kg Traverse Set
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 569,48*
Zubehör
Auszugsvorrichtung 85%/ 800kg Boden Set
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 566,53*
Zubehör
Bolzenanker M10x 20 +Mutter+Scheibe verzinkt
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
Distanzstück Set / 200.00 o. Sprinklerlochung verzinkt
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
Durchschubsicherung Set / 2700.00x1.25 Halter DSP/GHS PRO 76.5 verzinkt
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,17*
Zubehör
Gitterrostboden Set / 2700x1100 eingelegt 2-teilig MW66x33 1800kg verzinkt
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,16*
Zubehör
Palettenregal Set / P1 5005/1100/ 1800 Anbaufeld 2Ebenen 600 RAL5010 unmont.
BITO-Lagertechnik
C0710-0841
ab € 372,15*
Zubehör
Palettenregal Set / P1 5005/1100/ 2700 Anbaufeld 2Ebenen 600 RAL5010 unmont.
BITO-Lagertechnik
C0710-0799
ab € 427,02*
Zubehör
Spanplattenboden mit Unterzügen 1100x2700 RAL5010 Set
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,22*
Zubehör
Spanplattenboden SP27.11 Set
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,02*
Zubehör
Stahl-Auflagepaneel Set / 2700x1100 Tragkraft:3050kg verzinkt
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,62*
Zubehör
Stützenschutz Set / 88.5x 715x110.0 P1 RAL1003
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen