Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5505/1100/ 8600 K-Regal 2Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42225
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0439
EAN/GTIN:
     4250692929417
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
337.67 kg
EAN:
4250692929417
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0439
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.789,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,14*
€ 2.317,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,27*
€ 2.254,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.894,26*
€ 2.254,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,77*
€ 2.179,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.831,76*
€ 2.179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,03*
€ 2.153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,70*
€ 2.129,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40513
ab € 246,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 572,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0802
ab € 449,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 167,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.