Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 4505/1100/ 8600 K-Regal 3Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42342
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0554
EAN/GTIN:
     4250692948456
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
396.77 kg
EAN:
4250692948456
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0554
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.157,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,44*
€ 2.811,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,92*
€ 2.764,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.322,91*
€ 2.764,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,76*
€ 2.662,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.237,75*
€ 2.662,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.195,35*
€ 2.612,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.195,34*
€ 2.612,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.157,53*
€ 2.567,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 227,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 705,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0859
ab € 439,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0813
ab € 537,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 167,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.