Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 5505/1100/11400 K-Regal 4Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42397
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0609
EAN/GTIN:
     4250692948685
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 9600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
700.53 kg
EAN:
4250692948685
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0609
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.112,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.345,29*
€ 3.980,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.290,53*
€ 3.915,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.290,52*
€ 3.915,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.186,00*
€ 3.791,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.185,99*
€ 3.791,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.136,76*
€ 3.732,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.112,00*
€ 3.703,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 32,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 202,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 228,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0865
ab € 558,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0291
ab € 577,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 167,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 43,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.