Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBB84421 800x400x423 taubenblau Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-5050
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0024
EAN/GTIN:
     4250692915731
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.80 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
423 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692915731
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0024
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0009
ab € 24,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16494
ab € 143,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.