Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh PRO FIT® "Perfect", schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-5001-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     5001-11
EAN/GTIN:
     4059276039517
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Handschuh, schwarz / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Material:
Beschichtung: Polyurethan (PU) / Träger: Polyester
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Liner:
13 Gauge
Features:
Besonders atmungsaktiv, Silikonfreier Herstellungsprozess, OEKO-TEX® zertifiziert
Lieferbare Größen:
6 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3131X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.