Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Rind Leder Arbeitshandschuhe, "Eisen", 27 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-531511
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     531511
EAN/GTIN:
     4059276023370
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Kombi Rindleder-Schweißerhandschuh ''Eisen'', Handinnenfläche aus Rindvollleder, Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder, natur, Länge ca. 27 cm, gekederte Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Handinnenfläche Rindvollleder / Handrücken und Stulpe Rindspaltleder
Länge:
27 cm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2133X EN 12477 Typ A+B 413X4X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
531811-10
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.