Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindspalt Leder Arbeitshandschuhe, "Brise", natur, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-550117
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     550117
EAN/GTIN:
     4059276024001
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindspaltleder-Handschuh "Brise", natur/natur, Top-Qualität, Materialstärke: ca. 1,2 mm, Innenhandfutter, Canvas-Stulpe, weich und flexibel, gute Passform, gute Abriebwerte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Rindspaltleder / Baumwolle
Materialstärke:
1,2 mm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4144X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
550116
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.