Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Sports Cap, kurzer Schirm weiß, Elektriker-Helm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-599413
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     599413
EAN/GTIN:
     4059276037308
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Kletterhelm
Arbeitsschutzhelm
Sports Cap Schutzhelm, kurzer Schirm - bestens geeignet für Höhenarbeiten, hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bänderung - hoch reißfest, austauschbares Stirnband, einfaches Anpassen des Kopfbandes, durch ein modernes Ratschensystem, inklusive montiertem 4 Punkt Kinnriemen, Helmschale vollständig geschlossen für die Verwendung im Elektrikerbereich, Zulassung nach EN 50365 (1000 V AC), Nackenschutz, 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhaltungen
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
weiß
Material:
ABS
Lieferbare Farben:
blau / weiß
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 397:2012 EN 50365
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, Kopfschutzhelm, Bauhelme, Kopfschutz, Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
180
ab € 10,06*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38001
ab € 5,32*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38102
ab € 7,82*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38101
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.