Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Einweghandschuhe, gehämmert, blau, 100 Stück Box , Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1624283
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     603895-8
EAN/GTIN:
     4059276025121
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
PE-Einweg-Handschuh, gehämmert, beidseitig tragbar, kostengünstiger Schutz bei kurzfristigen, minimalen Schmutzarbeiten, Länge: 28 cm / 30 cm, Lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Länge:
28 cm
Inhalt:
100 Stück
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
1 Beutel ( 100 Stück ) / 10 Beutel im Karton
Norm:
Kategorie I
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,54*
3 Tage
200
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0601
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.