Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrerhandschuh "Driver", Rindleder, hellgelb, ungefüttert, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-606130-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     606130-9
EAN/GTIN:
     4059276025176
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Rindleder Fahrerhandschuh, Handinnenfläche: Rindvollleder, Handrücken: Rindspaltleder, hellgelb, sehr guter Kälteschutz, mit Gummizug, gute Passform, weich, geschmeidig, robust
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
hellgelb
Material:
Handinnenfläche: Rindvollleder / Handrücken: Rindspaltleder
Art des Schutzes:
Kälteschutz, Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level 3143X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.