Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", rotbraun, 35 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-640
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     640
EAN/GTIN:
     4059276011469
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Pirat Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh, rotbraun, Premium-Qualität, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung, hochwertiger Baumwolle-Liner, Stulpe, guter Tragekomfort, gute Passform, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, besonders robust, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 35 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rotbraun
Material:
Beschichtung: Vinyl / Träger: Baumwolle
Länge:
35 cm
Art des Schutzes:
Chemikalienschutz
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | K | L | M | P | T
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A AKLMPT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.