Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Chemikalienschutzhandschuhe "Pirat", rotbraun, 58 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-640951
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     640951
EAN/GTIN:
     4059276026135
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Pirat Vinyl-Chemikalienschutzhandschuh, rotbraun, Premium-Qualität, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung, hochwertiger Baumwolle-Liner, lange Stulpe, guter Tragekomfort, gute Passform, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, besonders robust, Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 58 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rotbraun
Material:
Beschichtung: Vinyl / Träger: Baumwolle
Länge:
58 cm
Art des Schutzes:
Chemikalienschutz
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | K | L | M | P | T
Verpackung:
6 Paar / 36 Paar im Karton
Norm:
Kategorie III EN 388:2016 Level 4121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A AKLMPT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
640851
ab € 3,45*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
640952
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.