Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Pro esd", grau/schwarz, ESD - EN 16350, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-702-7
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     702-7
EAN/GTIN:
     4059276046669
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
PRO ESD Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon/Spandex/Carbon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert, eeignet im Bereich der Mikroelektronik - schützt das zu bearbeitende Werkstück vor elektrostatischen Entladungen, ESD - nach EN16350, Touchscreen kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne das der Handschuh zuerst ausgezogen werden muss
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: Mikroschaum Nitril / Träger: Nylon/Spandex/Carbon
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Touchscreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
7 - 10
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4131X / EN ESD-16350
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
551-7
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.