Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armschoner, Aramid, 35 cm, ohne Daumenloch


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-770235
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     770235
EAN/GTIN:
     4059276027477
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Armschoner aus Kevlar®, ca. 35 cm lang, gelb, atmungsaktiv, enganliegend, bequemer, angenehmer Tragekomfort, beidseitig tragbar, sehr gute Qualität, Schnittlevel 3, Kontakthitzelevel 1
Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Farbe:
gelb
Material:
Kevlar®
Kontakthitzelevel:
1
Schnittschutzlevel:
3
Verpackung:
1 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level 133XB EN 407 Level X1XXXX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
200
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 9,83*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 12,11*
€ 16,96*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 16,68*
€ 23,39*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 49,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
770225
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.