Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6451-87755-7 Herst.-Nr.: 87755-7 EAN/GTIN: 4059276021321 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshandschuh, schwarz / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit HPT-Polymer-Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, sehr gute Abriebfestigkeit für extrem lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Farbe: | grau / schwarz | Material: | Beschichtung: HPT Polymer / Träger: Polyamid (Nylon) | Art des Schutzes: | Mechanischer Schutz | Lieferbare Größen: | 6 - 11 | Verpackung: | 12 Paar / 144 Paar im Karton | Norm: | EN 388:2016 Level 3131X | Schutzklasse Kategorie PSA: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, profit 87755, HPT-Polymer-Handschuhe, Montagehandschuhe, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6451 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 1,83* | € 3,26* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,82004* | € 31,58004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6451 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6451 | | Versand: Lager 6451 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|