Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauhelm "Pro Cap", orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-906024
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     906024
EAN/GTIN:
     4059276031641
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
PRO FIT® Pro-Cap PE-Bausicherheitshelm, moderner, leichter Schutzhelm, hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bänderung - hoch reißfest, austauschbares Stirnschweißband, obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt), Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen, Nackenschutz, leichte Größenanpassung, Regenrinne, 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
orange
Material:
PE
Lieferbare Farben:
gelb / blau / weiß / rot / orange / grün
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 397:2012
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm orange, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Kopfschutzhelm, Bauhelme, Kopfschutz, Helm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
180
ab € 10,09*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
45999
ab € 0,55*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38001
ab € 5,34*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38102
ab € 7,82*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38101
ab € 9,94*
Zubehör
PROMAT
4000370265
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.