Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C", weiß/grau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-990446-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     990446-11
EAN/GTIN:
     4059276029129
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Schnittschutzhandschuh Level C, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE-Faser, grau / grau, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: HPPE Faser
Schnittschutzlevel:
C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X43C
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.