Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut F", grau, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-9906-7
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9906-7
EAN/GTIN:
     4059276061136
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Schnittschutzhandschuh Level F, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE-Steel-Faser, grau, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Passform, hohe Schnittfestigkeit dank Steel Fiber, ultragroße Verstärkung - zwischen Daumen und Zeigefinger, verbessert die Schnittfestigkeit und verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe an einer bekannten Schwachstelle
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau
Material:
Träger: Stahl Faser, High Performance Poly Ethylene / Beschichtung: PU
Schnittschutzlevel:
F
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X42F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.