Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Schnittschutzhandschuh, "Perfect Cut C", schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-9909-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9909-8
EAN/GTIN:
     4059276059911
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EVO PU-Schnittschutzhandschuh Level C, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, HPPE, Polyester, Spandex - Liner, schwarz / schwarz, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, einzigartiger Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, Schnittschutz ohne Glasfaser, Touchscreen kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne das der Handschuh zuerst ausgezogen werden muss
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Material:
Träger: High Performance Poly Ethylene | Polyester | Spandex® / Beschichtung: PU
Schnittschutzlevel:
C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Schnittschutz
Lieferbare Größen:
7 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren.
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4X41C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.