Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Not-Aus-Relais SR3A 115V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. feste Schraubklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-472261
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
472261
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not-Aus-Relais SR3A
SR3A ist ein speziell für Sensoren mit antivalenter Logik (Öffner-Schließer-Kombination) konzipiertes Sicherheitsschaltgerät.
Über drei sichere Relaiskontakte können im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 115V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
zweikanalig
Sicherheitskontakte:
3
Meldekontakt:
1
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; IEC 61508 Teil 1-2 und 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
not aus modul 115v
,
not aus erweiterungsmodul
,
not-aus-relais zander
,
Sicherheitsrelais
,
Not-Halt-Relais
,
Safety
,
Sicherheitslogik
,
Not Aus
,
Safety-Relay
,
Schutztürwächter
,
Relais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
,
antivalenter Logik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474150
ab € 144,18*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR2C 24V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474152
ab € 134,53*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. steckbarer Zugfederklemmen
Zander
475170
ab € 207,32*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474162
ab € 116,61*
Ähnlich
Safety Verzögerungsmodul SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474222
ab € 219,10*
Ähnlich
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C 24V 1un-/3verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474232
ab € 217,97*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472170
ab € 194,51*
Ähnlich
Zweihandbediengerät S2HC 230V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474410
ab € 204,62*
Ähnlich
Zweihandbediengerät S2HC AC/DC 24V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474413
ab € 193,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen