Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Wacom ACK62801K Grafiktabletzubehör Stand
Artikel-Nr.:
     C6585-ACK62801K
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     ACK62801K
EAN/GTIN:
     4949268791908
Suchbegriffe:
Grafiktablett mit Display
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Bequem kreieren mit dem Wacom Ergo-Standfuß
Bringe den Wacom Ergo-Standfuß an deinem Cintiq Pro 24 an, um ganz bequem zu kreieren. Dadurch kannst du dein Stift-Display hochziehen, neigen und drehen, um einfach den Sichtwinkel zu verändern und die bestmögliche Position für dich zu finden.
Ist der Ergo-Standfuß einmal angebracht, wird dein Cintiq Pro 24 zu einer stabilen Fläche, die wie ein Zeichenbrett funktioniert. Zusätzlich kannst du das Display so drehen wie ein Blatt Papier, um von einem besseren Winkel aus zu zeichnen.
Durch die einfache Einstellung kannst du dein Cintiq Pro schnell aufbauen, um bequem und schnell arbeiten zu können.
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
681.6 mm
Tiefe:
404 mm
Höhe:
425.6 mm
Gewicht:
19500 g
Kabellänge:
1.8 m
Produkttyp:
Stand
Markenkompatibilität:
Wacom
Kompatibilität:
Cintiq Pro 24
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,57*
€ 502,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,42*
€ 501,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.