Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Ergotron MX Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Aluminium Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-228-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-228-026
EAN/GTIN:
     698833010466
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der elegante MX LCD-Arm eignet sich für alle mittelgroßen Displays und All-In-One-Computer mit einem Gewicht von bis zu 13,6 kg (30 lbs). Eine Höhenverstellung um 13 cm (5"), Ausfahr-/Einfahrfunktion, integrierte Neigungstechnik und Portrait-/Landscape-Funktion fördern den Benutzerkomfort und steigern die Produktivität.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 80 °
Drehungswinkel:
90 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Projektionsflächenkapazität:
42 "
Lift:
13 cm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
745 x 265 x 160 mm
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D/E/F‡
Gewicht:
3447 g
Paketgewicht:
4650 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.