Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Ergotron LX Series LX Wall Mount LCD Arm 86,4 cm (34") Aluminium Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-243-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-243-026
EAN/GTIN:
     698833011531
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis.

Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.

Vorteile
- Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken.
- Rüsten Sie LCD Monitore und Fernseher mit verbesserter ergonomischer Anpassungsfähigkeit auf.
- Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
- Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
- LCD-Reichweite von bis zu 64 cm (25 "). Schieben Sie den Bildschirm einfach zur Seite, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Eine Höhenverstellung um 33 cm (13 ") entspricht den ergonomischen Bedürfnissen von neun aus zehn Erwachsenen.
- Arm lässt sich über die Grundplatte zurückziehen und zusammenklappen; eignet sich für die Aufbewahrung in Regalen oder Schränken in räumlich begrenzten Arbeitsbereichen.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
20 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
11.3 kg
Montage:
Schrauben
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
640 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ETL
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Neigungswinkelbereich:
75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Montageschnittstelle:
VESA
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2500 g
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Paketgewicht:
2800 g
Gewicht (imperial):
5.5 Pfund
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Aluminium
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.