Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Artikel-Nr.:
     128-CE23254
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-243-224
EAN/GTIN:
     698833075656
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis.

Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
20 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
11.3 kg
Montage:
Schrauben
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Pivot:
Ja
Paket 4 Abmessungen (BxTxH):
197 x 168 x 175 mm
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
ETL
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Anzahl der Arme:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Farbe:
Ja
Anpassbar:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
197 x 168 x 445 mm
Gewicht:
2500 g
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Paketgewicht:
2800 g
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Zertifizierung:
ETL Environmental VOC+
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 167,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 136,65*
€ 168,06*
3 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 168,09*
2 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,03*
€ 169,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 138,65*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.