Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX HD Wall Mount Pivot 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX HD Wall Mount Pivot 106,7 cm (42") Schwarz
Ergotron LX HD Wall Mount Pivot 106,7 cm (42") Schwarz
Ergotron LX HD Wall Mount Pivot 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-45-269-009
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-269-009
EAN/GTIN:
     698833018028
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Ergotron LX HD Wandhalterungen (Gelenk oder Schwenkarm) sind flexible und zuverlässige Lösungen für ihr Display. Sie sind speziell für Displays mittlerer Größe und bieten federleichte Dreh-, Neig- und Schwenkfunktion für einen optimalen Blickwinkel.

Vorteile

- Ideale Positionierung von LCD-TV für angenehmen Blickkomfort
- Leichtgängige Verstellmöglichkeiten ohne Rasterungen und Stellschrauben
- Zuverlässige Montagelösung für ihr Display Investment
- Elegantes Design passend für jedes Umfeld
- In weniger als 10 Minuten zu montieren
- Hoher Qualitätsstandard zu einem attraktiven Preis- / Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Gewicht:
1496 g
Verpackungsbreite:
229 mm
Verpackungstiefe:
229 mm
Verpackungshöhe:
99 mm
Paketgewicht:
2100 g
Höchstgewichtskapazität:
22.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
-20 - 20 °
Schwenkwinkelbereich:
-360 - 360 °
Schwenkbereich:
0 - 40 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.