Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System 61 cm (24") Aluminium Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-273-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-273-026
EAN/GTIN:
     698833018196
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät mit einer einzigen Bewegung!

Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dank des großen Höhenverstellbereichs können Sie im Sitzen oder Stehen arbeiten. Der Arm lässt sich auch aus- und einklappen, sodass Sie ihn aus dem Weg schieben können, wenn er nicht benötigt wird. Dank des LCD-Höhenverstellbereichs von 51 cm† können Sie mit dem Arm im Sitzen oder Stehen arbeiten. Ein einzigartiges Kabelführungssystem verdeckt und ordnet die Kabel und erleichtert so die Reinigung.

Vorteile

- Die zuverlässige, qualitativ hochwertige Konstruktion aus poliertem Aluminium entspricht dem UL-Standard 1678
- Flexibles Design mit offener Architektur, das sich an zukünftige Computersysteme anpassen lässt
- Bequeme, ergonomische Dateneingabe im Sitzen oder Stehen mit einfacher Höhenverstellbarkeit um 51 cm†
- Unabhängige LCD-Höhenverstellung um 12,7 cm für ergonomische Position bei allen durchschnittlich großen Benutzern
- Einfach zu reinigen zur Verringerung des Infektionsrisikos
- Halterung für Barcode-Lesegerät sorgt für einfachen Zugriff auf Handscanner
- LCD und Tastatur lassen sich um maximal 99 cm von der Wand ausfahren und nach der Benutzung wieder verstauen Tiefe des Systems nur 30,5 cm bei eingeklappter Tastatur
- Ergonomische, negativ neigbare Tastaturablage mit Mausablage links oder rechts ermöglicht neutrale Haltung bei der Dateneingabe
- Beibehalten der relativen Position von Bildschirm und Tastatur über den ganzen Verstellbereich
- Saubere, ordentliche und verdeckte Führung der Kabel durch anpassbares Kabelführungssystem
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 640 mm
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Drehwinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
16692 g
Verpackungsbreite:
942 mm
Verpackungstiefe:
561 mm
Verpackungshöhe:
282 mm
Paketgewicht:
21400 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Aluminium
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,16*
€ 821,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,84*
€ 804,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,56*
€ 780,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,18*
€ 765,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.