Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-479-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 45-479-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Wand
Ergotron 45-479-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Wand
Ergotron 45-479-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Wand
Ergotron 45-479-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-479-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-479-216
EAN/GTIN:
     698833054538
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wählen Sie einen Monitorarm, der so anpassungsfähig ist wie Sie. Mit dem HX Dual-Monitor-Wandarm positionieren Sie ganz einfach zwei 81 cm große Monitore um und optimieren dabei Ihren Arbeitsplatz mit einem schlanken Design. Mit dem drehbaren Bügel schwenken Sie die Monitore ganz einfach — zum Teilen mit Patienten oder Personal und die komfortabelste Betrachtungsposition. Fügen Sie einen Dreifach-Monitor-Bügelsatz hinzu, um die Anzahl der Bildschirme und Ihre Produktivität noch mehr zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
7.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-180 - 180 °
Gewicht:
8708 g
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
12200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.