Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WM Low Profile Wall Mount 165,1 cm (65") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron WM Low Profile Wall Mount 165,1 cm (65") Silber
Ergotron WM Low Profile Wall Mount 165,1 cm (65") Silber
Ergotron WM Low Profile Wall Mount 165,1 cm (65") Silber
Ergotron WM Low Profile Wall Mount 165,1 cm (65") Silber
Artikel-Nr.:
     C6610-60-604-003
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-604-003
EAN/GTIN:
     698833011661
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das schlanke Design befestigt Ihren Flachbildschirm nur einen Zoll von der Wand mit außergewöhnlich flachem Profil. Dennoch kostet diese Halterung nur die Hälfte der Konkurrenzmodelle. Entwickelt, um in drei einfachen Schritten montiert zu werden, ist die WM starr und stabil.

Vorteile
- In drei einfachen Schritten zu installieren
- Besonders schlankes Profil, das sich nur einen Zoll von der Wand abhebt
- Integrierte Sicherheitsschrauben verhindern das Entfernen des Displays
- Es sind Halterungen für Holz- oder Beton-Wandbefestigungen enthalten
- Sie ist für die meisten Displays mit einer Größe von mindestens 32" und einem Gewicht von maximal 79 kg einsetzbar
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
845 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Projektionsflächenkapazität:
32 - 65 "
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht:
3447 g
Höchstgewichtskapazität:
79 kg
Maximale Bildschirmgröße:
65 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D/E/F
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.