| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-97-558-200 Herst.-Nr.: 97-558-200 EAN/GTIN: 698833015324 |
| |
|
| | |
| Statten Sie Ihren WorkFit-S mit einem Dokumentenhalter aus. Er ermöglicht leichten Zugriff auf einen Tablet-Computer oder andere nützliche Gegenstände. Anhand des Griffs lässt sich der WorkFit-S leicht an das Arbeiten im Sitzen und im Stehen anpassen.
- Praktisches Docking für Apple iPad oder andere Tablets - Platz für eine Vielzahl nützlicher Gegenstände, auf die leicht zugegriffen werden kann - Glatte Kunststoffoberfläche lässt sich leicht reinigen - Robustes Design ermöglicht die Verwendung über viele Jahre hinweg - Mitgelieferter Griff zur leichten Anpassung des WorkFit-S an das Arbeiten im Sitzen und im Stehen - Drei verschiedene Installationspositionen lassen sich perfekt an einen Laptop oder an Displays anpassen - Tastaturkabel können unter dem Halter verlegt werden Weitere Informationen: | | Breite: | 184 mm | Höhe: | 272 mm | Gewicht: | 32 g | Abmessungen (BxTxH): | 184 x 32 x 272 mm | Abmessungen (B x T x H) (in Zoll): | 7.25 x 1.5 x 10.7 " | Warentarifnummer (HS): | 83040000 | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |