Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-540-216 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     C6610-98-540-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-540-216
EAN/GTIN:
     698833085204
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Verwenden Sie einen professionellen HX Monitor Arm für Tisch- oder Wandmontage für ein beeindruckendes Seherlebnis. Das robuste Monitorgelenk bietet Spielern oder Büroprofis die Freiheit, extrem breite Curved Monitore wie beispielsweise den 49″ Samsung Odyssey G9 Gaming Monitor mit einer Wölbung von mehr 15 cm für stabile und flexible Sicht zu positionieren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
VESA-Adapter
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
19.1 kg
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Maximale Bildschirmgröße:
49 "
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
Drehungswinkel:
360 °
Kompatibilität:
45-475-216 45-475-224 Samsung 49" Odyssey G9 (C49G97T and C49G95T Series)
Gewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
85299018
Verpackungshöhe:
205 mm
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Paketgewicht:
1300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.