Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Ergotron Zip12 Wandverteiler Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C6610-DM12-1006-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     DM12-1006-2
EAN/GTIN:
     698833050318
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Managementsystem Tablet PC
Dieser schlanke Aufbewahrungsschrank ist perfekt zum Laden und Sichern von bis zu 12 Tablets und Chromebooks geeignet. Er ist auf Kompatibilität mit den Produkten vieler Hersteller ausgelegt, wie Microsoft, Samsung, Apple, Lenovo, HP, Dell, Amazon, Asus, Acer u.v.a.
Weitere Informationen:
Eingangsstrom:
8 A
Anzahl der unterstützten Geräte:
12
Sperren:
Ja
Zertifizierung:
RoHS, REACH, WEEE, EU (94/620EC)
Typ:
Wandverteiler
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Platzierung:
Wand
Breite:
669 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
905 mm
Gewicht:
29300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,30*
€ 1.017,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,44*
€ 989,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,83*
€ 926,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.