Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1770273 Herst.-Nr.: SV42-6201-2 EAN/GTIN: 698833023169 |
| |
|
| | |
| Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.
Vorteile
- Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es dem medizinischen Personal, sich auf die Patienten zu konzentrieren. - Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener. - Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche. - Offene Architektur bietet Platz für verschiedene Konfigurationen: geschlossene Notebooks mit Monitor, CPU und Monitor, Thin-Clients, Tablet-PC, All-in-One-Computer und zukünftig angeschaffte neue Hardware. - Oberflächen behandelt mit Antimicrobial für Produktschutz - LCD-Monitor und Tastatur sind seitlich schwenkbar während der Interaktion mit dem Patienten; Arm reicht auch nach unten für Bediener mit Gleitsichtbrille oder Tablet-PC. - Zuverlässiges Stromversorgungssystem der fünften Generation mit einfach zu ersetzende Batterien. Zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals ist das Stromversorgungssystem gemäß UL/EN/IEC 60601-1 und CAN/CSA C22.2 No.601.1 M90 sowie gemäß den Grenzwerten für Leckströme der NFPA zertifiziert; eine VOLLSTÄNDIGE Zertifizierung der Fahrwagen ist beantragt. Weitere Informationen: | | Höheneinstellung: | 680 mm | Konformitätsbescheinigungen: | RoHS | Warentarifnummer (HS): | 94031098 | Eingebautes Ladegerät: | Ja | Paketgewicht: | 58500 g | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 790 x 540 x 1330 mm | Typ: | Multimedia-Wagen | Produktfarbe: | Aluminium, Grau, Weiß | Höchstgewichtskapazität: | 16 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 22 " | Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75,100 x 100 mm | Drehwinkel: | 360 ° | Neigungswinkelbereich: | -65 - 65 ° | Schwenkbereich: | 0 - 180 ° | Tastaturablage: | Ja | Zertifizierung: | REACH, WEEE TAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, monitorarm ergotron, av wagen |
| | |
| |