Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckeneinbauleinwand Motor Professional Plus 160 x 90 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000000875
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000875
EAN/GTIN:
     4260094737909
Suchbegriffe:
Motorbildwand
elektrische Bildleinwand
elektrische Bildwände
elektrische Projektionsleinwände

Die neue celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Professional Plus ist die Weiterentwicklung unserer beliebten Professional Deckeneinbau-Serie. Das nunmehr stranggepresste Aluminiumgehäuse verfügt über eine ausgezeichnete Formstabilität und fügt sich dezent in Ihre Räumlichkeit ein. Der Einbaurahmen und die Beschwerungsstange schließen dabei bündig mit der Decke ab und bieten einen eleganten, unauffälligen Abschluss.

Vier verschiedene Formate mit Breiten von 160 cm bis 300 cm bieten eine große Auswahl und die passende Lösung für Ihre Projektionen. Mit einem Leuchtdichtefaktor von Gain 1.2 ist die Leinwand optimal im Einsatz in Konferenz- oder Tagungsräumen sowie in Ihrem hochwertigen Heimkino.


Das Projektionstuch ist dabei vom Typ D, diffus reflektierend mit breitem Betrachtungswinkel und für hochauflösende 4K-Inhalte geeignet.

Kurzinformationen:

  • 160 x 90 cm sichtbare, weiße Nutzfläche
  • Seitenverhältnis 16:9
  • Deckenausschnittsmaß: 201,6 x 11,1 cm (LxB)
  • benötige Einbautiefe (min.): 11cm
  • leiser und laufruhiger Rohrantrieb
  • 3 cm schwarzer Rand, jeweils zur linken und rechten Seite und unten
  • 45cm schwarzer Vorlauf oben
  • geringer Montageaufwand
  • variable, stufenlose Justierung der Abhanghöhe bis max. 100cm
  • 3 lagiges, beschichtetes Gewebekern-Projektionstuch optimal für hochauflösende 4K-Inhalte
  • Tuch vom Typ D mit 1,2 Gain bei 150° Betrachtungswinkel, Brandschutzklasse B2
  • schwarze Randmaskierung links, rechts und unterhalb der Projektionsfläche
  • schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
  • inkl. vormontiertem Tastschalter zur Inbetriebnahme, optional Funk oder IR-Systeme verfügbar
  • keilförmige, mit dem Gehäuse bündig abschließende Gewichtsstange


Die celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Professional Plus verfügt über ein matt-weißes, rückseitig schwarz beschichtetes Projektionstuch, welches aufgrund der speziellen Oberflächenstruktur ideal zur Darstellung hochauflösender Bilder geeignet ist. Die schwarze Randmaskierung grenzt das das projizierte Bild passgenau ein und erhöht somit den seitlichen Kontrast.

Die Leinwand ist bereits komplett vormontiert, sodass sich der Montageaufwand bauseitig auf ein Minimum beschränkt. Die Leinwand wird mit vier Gewindestangen von der Rohdecke abgehangen und kann stufenlos, millimetergenau justiert werden. Die seitlichen Abdeckkappen sorgen für einen bündigen und sauberen Abschluss Ihres Deckenauschnittes.

Bitte beachten Sie:
Der im Kabel integrierte Tastschalter dient zur Inbetriebnahme der Leinwand und kann gegebenenfalls bauseits ersetzt werden. Für eine Verwendung externer Steuerungen (Wandschalter, Medientsteuerung), muss der Schalter demontiert und das 4-adrige Kabel entsprechend an das Steuersystem angeschlossen werden. Sie haben so die maximale Flexibilität zur Integration in Ihre Anlagen bzw. Räume.

Lieferumfang:
celexon Deckeneinbau Leinwand Motor Professional Plus, vormontiert inkl. Tastschalter & Schuko-Stecker
4x 100cm Gewindestangen
2x Montagewinkel für Rohdecke
2 x Abdeckkappen
Montagezubehör für massive Decken
Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,94*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 326,46*
€ 388,49
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 325,31*
€ 387,12
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 298,56*
€ 355,29
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 295,03*
€ 351,09
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 271,94*
€ 323,61
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.