Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Cinema Hochkontrastleinwand Tension 354 x 199cm, 160" - DARKVISION


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000004537
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000004537
EAN/GTIN:
     4250064999611
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Deluxx Cinema Tension Motorleinwand - DARKVISION ALR

Auf die Bildqualität in hellen Wohnräumen hat die Leinwand nahezu ebenso viel Einfluss wie der Heimkino Beamer selbst. Streulicht von Lampen oder die Licht Reflektionen von den weißen Wänden können das Heimkino Erlebnis trüben. Die Lösung? Das Deluxx 0.8 Gain Kontrast Tuch 'DARKVISION' filtert das störende Streulicht heraus und bündelt das Projektionslicht auf den Zuschauer. Damit kombiniert die Deluxx Cinema Tension Motorleinwand - DARKVISION optimale Tuch Eigenschaften mit einem Referenz-Bild im Heimkino.

Bei der Deluxx DARKVISION Tension ALR handelt es sich um eine hochwertige, motorische Leinwand im formschönen matt-weißem Gehäuse - Unauffällig für jedes Wohnzimmer und Heimkino. Das Leinwandtuch wurde speziell zur Maximierung des Schwarzwertes und Inbild Kontrasts entwickelt. Zu typischen 'Auswasch Effekten' oder 'Grauschleier' können Sie bereits im leicht abgedunkelten Raum Ade sagen. Das Deluxx Kontrast Tuch steigert den Schwarzwert um bis zu Faktor 8. Erleben Sie Ihren Beamer neu: Plastische FullHD und 4K HDR Filme wie im Kino sind möglich.

Deluxx´s DARKVISION Kontrast-Tuch wurde mit extrem feiner Oberflächenstruktur entwickelt und ist bereits 8K geeignet sowie nahezu 100% farbneutral. Die seitliche Seilspannung (Tension System) ermöglicht eine sehr gute Planlage und kann bei Bedarf an jeder Seite stufenlos re-justiert werden. So lassen sich “Eselsohren” effektiv begleichen.

Die Deluxx Cinema Tension Motorleinwand - DARKVISION wird mit einem umfangreichen Zubehör geliefert und ist vielfältig steuerbar: Wireless Funk- und IR Fernbedienung liegen bei, aber auch die kabellose Einbindung in Ihre Logitech Fernbedienung (Codes sind bei Logitech hinterlegt) ist kein Problem. Zusätzlich stehen auch 5V-20V Trigger-Eingang (Leinwand fährt bei Beamer an/aus automatisch runter/hoch) sowie professionelle Einbindung per RS232/RS485 in Systeme von z.B. Crestron oder RTI, sowie potentialfreie Kontakte zur Verfügung. Sie haben die Wahl!

Leinwandtuch:

  • 0,8 Gain DARKVISION-Technologie für bis zu 8facher Schwarzwert-Steigerung
  • deutlich besserer In-Bildkontrast als klassische Tuchoberflächen
  • äußerst feine Tuch Struktur: 8K geeignet
  • breiter 120 Grad Betrachtungswinkel
  • schwarze Maskierung
  • dem Format angepasster schwarzer Vorlauf
  • formstabile & biegesteife Schneckenwickelwelle mit großem Durchmesser für optimale Planlage und Streifenfreiheit


Montage und Design:

  • matt weißes Aluminium Leinwand Gehäuse im dezenten Design
  • intelligentes, unauffälliges & flexibles Befestigungskit für Wand oder Deckeninstallation inkl. Bohrschablone
  • integrierte Wasserwaage, Leinwand kann nach Installation noch fein-gelevelt werden
  • einfache Installation und Plug&Play Anschluss Stromkabel per Kaltgeräte-Kupplung
  • spezielles, seitliches Tension System begradigt 'Eselsohren'
  • sehr leiser Deluxx Qualitäts-Rohrmotor: langlebig, laufruhig & zügig


Zertifizierungen:

ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU


Steuerung der Leinwand:

- Funkempfänger integriert + separater Infrarotempfänger mit jeweils dazugehöriger Fernbedienung
- seitliche Tasten am Gehäuse mit 3 Funktionen: Hoch, Stopp und Runter
- Trigger: 5V-20V (AC/DC)
- RJ12 (RS232/RS485 Protokoll) Anschluss für RTI, Crestron, Control4 etc.
- potentialfreie Kontakte per RJ12


Lieferumfang:

- DELUXX Seilspann-Motor-Leinwand mit DARKVISION ALR Tuch
- Kaltgerätekabel in weiß
- RF-Fernbedienung
- IR-Fernbedienung
- Batterien 3x CR2032
- 5m Trigger Kabel
- IR-Empfangs-Auge
- Wand-/Deckenmontagewinkel
- Bohrschablone zur perfekten Installation
- Anleitung & Leinwand-Handlinghinweise

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.833,77*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.981,85*
€ 2.358,40
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.967,66*
€ 2.341,52
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.906,85*
€ 2.269,15
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.870,53*
€ 2.225,93
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.833,77*
€ 2.182,19
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.