Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Cinema Motorleinwand 298 x 168cm, 135" - 4K Fibre MWHT


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000004623
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000004623
EAN/GTIN:
     4250064999864
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

DELUXX Cinema Motorleinwand 298  x 168cm, 135' - 4K Fibre MWHT

Bei der DELUXX 4k Fibre MWHT Motorleinwand wählen Sie eine hochwertige, motorische und mit hoher Anschluss & Bedienvielfalt ausgestattete Leinwand im formschönen matt-weißen Gehäuse. Diese Motorleinwand integriert sich unauffällig im Wohnzimmer und / oder Heimkino. Das DELUXX Projektionsgewebe '4k Fibre' ist auf Fiberglasgewebe-Basis im Vergleich zu reiner PVC oder Vinyl Ware temperaturstabiler und kann so auch in temperaturkritischeren Bereichen eingesetzt werden (beachten Sie bitte beiliegende Hinweise).

Eine sehr homogene Bild-Reflektion mit breitem Betrachtungswinkel macht diese Leinwand des 'TYP D' (diffus reflektierend) zu einer ultimativen Wahl für alle Projektions-Systeme.

Der Gain von 1.0 ist extra neutral gehalten ohne Farbwerte zu verfälschen. Ein breiter Betrachtungswinkel von 160°, homogene Reflexion und hohe Farbtreue unterstreichen die Performance.

Die schwarze Rückenbeschichtung blockt evtl. rückseitig eintreffendes Licht nahezu 100% und stärkt damit in diesem Zusammenhang den Kontrastumfang der Projektion.

Das 4k Fibre Tuch zeichnet sich durch gute Planlage aus. Diese ist für eine Nicht-Seilspannleinwand sehr gut und ermöglicht geradlinige Projektion mit klassischen Projektoren (Long-Throw). Der starke, stabilisierende Fiberglass-Träger schafft eine extrem hohe Lebensdauer ohne Deformierungs- oder Stretching-Effekte, wie diese bei reinen PVC-Tüchern auftreten können.

Die DELUXX Cinema Tension Motorleinwand - 4K Fibre MWHT wird mit einem umfangreichen Zubehör geliefert und ist vielfältig steuerbar: Wireless Funk- und IR Fernbedienung liegen bei, aber auch die kabellose Einbindung in Ihre Logitech Fernbedienung (Codes sind bei Logitech hinterlegt) ist kein Problem. Zusätzlich stehen auch 5V-20V Trigger-Eingang (Leinwand fährt bei Beamer an/aus automatisch runter/hoch) sowie professionelle Einbindung per RS232/RS485 in Systeme von z.B. Crestron oder RTI, sowie potentialfreie Kontakte zur Verfügung. Sie haben die Wahl!

Das mattweiß lackierte, Strang-gepresste Aluminium-Gehäuse verhindert Reflexionen und minimiert somit störendes Streulicht. Das formschöne Gehäuse wird inkl. matt-weißer Seitenkappen und Abdeckkappen für alle sichtbaren Schrauben geliefert. So integriert sich die DELUXX Cinema Motorleinwand optimal und bei Nicht-Gebrauch unauffällig in Ihren Raum.

Leinwandtuch:

  • sichtbare, Projektions-Fläche: 298 x 168 cm, (135')
  • 1,0 Gain 4K Fibre Tuch auch für 4K Projektion geeignet
  • breiter Betrachtungswinkel von über 150° und für alle Projektionssysteme geeignet (DLP, LCD, LCOS etc.. im Long-Throw)
  • breiter 160 Grad Betrachtungswinkel
  • schwarze Maskierung 5cm links, rechts und unten,
  • 13cm schwarzer Vorlauf oben - dem Format angepasster schwarzer Vorlauf
  • formstabile & biegesteife Schneckenwickelwelle mit großem Durchmesser für optimale Planlage und Streifenfreiheit

Montage und Design:

  • matt weißes Aluminium Leinwand Gehäuse im dezenten Design
  • intelligentes, unauffälliges & flexibles Befestigungskit für Wand oder Deckeninstallation inkl. Bohrschablone
  • einfache Installation und Plug&Play Anschluss Stromkabel per Kaltgeräte-Kupplung
  • nahezu 100% lichtblockend durch schwarze Rückenbeschichtung
  • sehr leiser DELUXX Qualitäts-Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • Gehäusemaße: 328 x 10,3 x 9,5 cm (LxHxB), 19 kg

Zertifizierungen:

ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

Steuerung der Leinwand im Lieferumfang:

- Funkempfänger integriert + separates Infrarotempfänger-Auge mit jeweils dazugehöriger Fernbedienung

- seitliche Tasten am Gehäuse mit 3 Funktionen: Hoch, Stopp und Runter

- Trigger: 5V-20V (AC/DC)

- RJ12 (RS232/RS485 Protokoll) Anschluss für RTI, Crestron, Control4 etc.

- potentialfreie Kontakte per RJ12, Relais steuerbar

Lieferumfang:

- DELUXX Motor-Leinwand mit 'DELUXX 4k Fibre Matt-weiß (MWHT)'-Tuch

- Tuch: Typ D, matt-weiß, Leuchtdichtefaktor gem. DIN19045 ca. 1.0

- Kaltgerätekabel in weiß

- RF-Fernbedienung

- IR-Fernbedienung

- 5m Trigger Kabel

- IR-Empfangs-Auge

- Wand-/Deckenmontagewinkel

- Bohrschablone zur perfekten Installation

- Anleitung & Leinwand-Handlinghinweise

- noch benötigt: Batterien 3x CR2032

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,82*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 727,48*
€ 865,70
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 707,93*
€ 842,44
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 695,98*
€ 828,22
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 678,95*
€ 807,95
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 645,82*
€ 768,53
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.