Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon HomeCinema Hochkontrastleinwand Tension 265 x 149 cm 120" - Dynamic Slate ALR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000008119
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000008119
EAN/GTIN:
     4260094740268
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Unsere celexon HomeCinema Motorleinwand Tension haben wir für alle Cineasten und Heimkino-Liebhaber entwickelt. Dabei haben wir auf funktionale Komponenten und nützliche Features ebenso Wert gelegt, wie auf ein elegantes Design, die Verwendung hochwertiger Materialien und ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.

Projektionstuch - die Sensation unser Dynamic Slate Hochkontrast-Tuch

Das perfekte Heimkino-Erlebnis in den eigenen vier Wänden kann schnell durch Restlicht im Raum oder Licht-Reflektionen von weißen Raumwänden im wahrsten Sinne des Wortes getrübt oder verblasst werden. Abhilfe schafft hier unser ALR 0.8 Gain Hoch-Kontrast-Tuch “Dynamic Slate”. Es filtert erfolgreich störendes Streulicht heraus und bündelt das Projektionslicht auf den Zuschauer ohne dabei Farben zu verfälschen. Der wahrnehmbare Inbild-Kontrast steigt um ein Vielfaches.

Unser Dynamic Slate-Hochkontrasttuch wurde speziell zur Optimierung des Kontrastwertes, auch bei Restlicht entwickelt. Zu typischen 'Auswasch Effekten' oder 'Grauschleier' können Sie bereits bei geringer Abdunklung Adé sagen. Das Dynamic Slate ALR ist mit 0.8 Gain bewusst neutral konzipiert und gibt das projizierte Bild farbtreu wieder. Störende Glitzereffekte und die daraus resultierenden Hot-Spots werden mit diesem Tuch aktiv vermieden. 

Das Kontrast-Tuch wurde mit extrem feiner Oberflächenstruktur entwickelt und ist bereits 8K geeignet sowie nahezu 100% farbneutral in der Wiedergabe. Die Edge-Free (= keine schwarze Maskierung) Konfektion erlaubt eine flexible Anwendung verschiedenster Formate auf einem Tuch. Zudem kann das projizierte Bild bis zum Tuchrand ausgerichtet werden, ein fast schon frei im Raum schwebend erscheinendes Groß-Bild zum Greifen nahe...

Das Dynamic Slate arbeitet speziell auch Weiß-Töne sehr gut heraus - keine Normalität bei anderen Hochkontrast-Tüchern.
Damit sind HDR-Inhalte nun auch auf einem Hochkontrasttuch deutlicher spürbar und kommen auf unserer Dynamic Slate besonders gut zur Geltung.

Die besonders feine Oberflächenstruktur stellt ohne Probleme selbst 8K Inhalte pixelgenau dar, aktuell übliche 4K Inhalte sind für Sie ein Leichtes und Sie sind sehr zukunftssicher ausgestattet.

Mit celexon´s neuem Dynamic Slate erhalten Sie ein Hochkontrasttuch auf welchem Sie gestochen scharfe, homogene, kontraststarke Bilder selbst unter Restlicht und herausragende Weiß-Töne projizieren können. Lassen Sie sich begeistern von neuer, ungeahnter Bildqualität vor allem auch mit Ihrem ggf. schon vorhandenen Projektor!


Komponenten


Die verbaute, formstabile Schneckenwickelwelle verhindert bildstörende Streifenbildung effektiv. Zusätzlich sorgt die gewichtige Beschwerungsstange, neben dem seitlichen Seilspannsystem (Tension System), für eine optimale und wiederkehrende Planlage. Seitlich in die Kappen der Beschwerungsstange eingearbeitete Justierschrauben ermöglichen das Tension-System nach eigenem Wunsch nachzuspannen.

Features

Unsere Dynamic Slate liefern wir Ihnen mit umfangreichem Zubehör, sie ist “out of the box” vielfältig ansteuerbar:

  • bequem aus der Ferne per beiliegender Infrarot Fernbedienung
  • bequem aus der Ferne per beiliegender Funk Fernbedienung
  • automatisiert per Trigger-Kabel oder wireless steuern Sie Ihre Leinwand einfach und bequem über den Trigger-Ausgang und Schaltzustand Ihres Projektors.
  • eine professionelle Einbindung über RS485-Protokoll oder per potentialfreien Kontakten zur Ansteuerung per Mediensteuerungen bzw. Einbindung in Ihr SmartHome-System 

 

Kurzinformation

  • Sichtbare Projektionsfläche: 265 x 149 cm (120')
  • Tuch: celexon Dynamic Slate ALR-Technologie für kontraststarke und 8k genaue Bildwiedergabe
  • Edge Free =  keine schwarze Maskierung für maximale Ausrichtungs- und Formatfreiheit
  • Gainfaktor von 0.8, Betrachtungswinkel 160° 
  • Tension Seilspannsystem effektiv gegen „Eselsohren“ 
  • Integrierte Justierschrauben in der Beschwerungsstange für bedarfsgerechte Nachspannung des Tension Seilspannsystems
  • formstabile Aluminium Schneckenwickelwelle mit großem Durchmesser für optimale Planlage 
  • weißes Aluminiumgehäuse im eleganten Design, mit weißen Seitenkappen, keine störenden Schrauben sichtbar
  • Wand- / Deckenmontage-Winkel, flexibel positionierbar 
  • Intelligente Seitenkappe durch integrierte Steuereinheit mit einer Vielzahl an Steuermöglichkeiten
  • leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • Gehäusemaße: 297 x 9,7 x 12,1 cm, 21,8 kg (LxBxH)
  • Zertifizierungen: ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

 

Design

Das stranggepresste Aluminium-Gehäuse im formschönen “Tropfen-Design” fügt sich elegant in moderne Wohnumgebungen ein. Es ist weiß lackiert inkl. weißer Seitenkappen und weißer Beschwerungsstange. So bleibt es dennoch dezent an idR weißen Decken und stört das Wohnambiente vor allem im eingefahrenen Zustand nicht.

Montage 

Die HomeCinema Motorleinwand Tension lässt sich sicher, einfach und schnell installieren. Der formstabile Aluminium-Tubus wird mit zwei flexibel positionierbaren Montage-Winkeln, die sowohl für eine Decken – oder Wandmontage geeignet sind, befestigt. Dabei können die Montage-Winkel je nach bauseitigem Bedarf frei entlang des Gehäuses positioniert werden. Alternativ kann die Leinwand mit hilfe von beiliegenden Ring-Ösen auch “hängend” an z.B. Ketten (nicht im Lieferumfang) montiert werden.


Lieferumfang 

  • celexon HomeCinema Motorleinwand Tension - Dynamic Slate ALR
  • Multilayer-PVC-Tuch mit celexon´s ALR-Technologie, Gain 0.8, Betrachtungswinkel 160°
  • Zuleitung 3 m in weiß (bereits vorverkabelt), mit SCHUKO-Stecker, links-seitig
  • Funk (RF)-Fernbedienung (inkl. Batterien)
  • Infrarot (IR)-Fernbedienung (inkl. Batterien)
  • 5 m Trigger Kabel
  • Wireless Trigger
  • IR-Empfangs-Auge
  • Wand-/Deckenmontagewinkel inkl. Schrauben und Dübeln für Beton/Stein Tragwerk
  • Endlagen Justier-Werkzeug
  • Anleitung & Leinwand-Verwendungs-Hinweise


Steuerungsmöglichkeiten der Leinwand

  • Funkempfänger integriert + separates Infrarotauge mit jeweils zugehöriger Fernbedienung
  • Triggeranschluss: 3V-12V, mit passendem Triggerkabel und Wireless-Adapter
  • 2x RJ12 Kabel zur eigenständigen Verkabelung und Anschluss an integrierte RJ12-Buchse (RS485 Protokoll) für Integration in (Medien)-Steuerungen
  • potentialfreie Kontakte per RJ12, per (SmartHome-)Relais steuerbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,69*
€ 894,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,65*
€ 871,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,74*
€ 855,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,17*
€ 839,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.