Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema Plus, 110" schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000025598
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000025598
EAN/GTIN:
     4260094745065
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die neue Version der celexon Bodenscheren-Hochkontrast Leinwand für Ultrakurzdistanz-Projektion ist da.
Wir haben uns in der Produktentwicklung vor allem die Wünsche und Feedbacks unserer Kunden zu Herzen genommen und die Leinwand sowohl in ihren technischen, inneren als auch äußeren Werten spürbar verbessert.

Die neue celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema Plus ist jetzt deutlich besser für die Integration in bzw. Anbringung an Möbel vorbereitet.
In Kombination mit einem modernen Ultrakurzdistanz-Beamer wird sie zum wahren Laser TV und somit zur Alternative für klassische TV-Geräte, welche bei Nichtgebrauch sichtbar Ihr Interior Design stören können.

Der Clou dabei bleibt: Bei Nichtgebrauch verschwindet die Fläche fast gänzlich aus dem Sichtbereich, da die Leinwand nicht an der Wand oder Decke montiert werden muss, sondern in oder hinter Ihrem Lowboard verschwindet. So realisieren Sie den Traum eines rollbaren 80-120” TVs, der nur bei Nutzung sichtbar ist.

Innovatives Leinwand Design und kinderleichte Integration für jeden Raum

Großes Heimkino Erlebnis im Wohnzimmer und cleveres Design im perfekten Einklang

 

Immer größere Bilder lassen sich nur schwer durch klassische Leinwände und TV´s mit hochwertigem Wohnzimmer-Design kombinieren. Optisch wirkt ein TV >75” im ausgeschalteten Zustand oft unschön, stört das Einrichtungsbild und nimmt Ihnen Wandfläche, welche besser designt oder für andere Einrichtungsgegenstände genutzt werden könnte.

 

Mit unserer neuen CLR Bodenscheren Leinwand und einem UST-Projektor umgehen Sie dieses Problem auf eine wahrlich beeindruckende Weise. Das Gehäusedesign mit klarer Linienführung lässt sich nicht nur einfacher als die vorige Version in oder an Möbel anbringen, es macht auch bei minimalistischem Raumdesign eine sehr gute Figur.

 

 

smart ideas for the bigger picture

Celexon´s neue Bodenscherenleinwand bietet Ihnen smarte Features, welche optisch als auch technisch deutliche Mehrwerte gegenüber ähnlichen Produkten anderer Anbieter darstellen.

Ein Highlight ist die neu entwickelte elektrische, durch einen separaten Motor angetriebene Gehäuseklappe, welche die Leinwand bei Nichtgebrauch sicher vor Umwelteinflüssen schützt, einen unauffälligen Look im Raum bzw. Möbel hinterlässt und so Ihr Laser TV Erlebnis schon von der ersten Sekunde an beim Ausfahren beeindruckt.

 

Für die Integration in ein Lowboard bietet unsere neue Bodenscheren Leinwand im Gehäuse unsichtbar integrierte Tragegriffe, sodass Sie die Leinwand von oben simpel und sicher einsetzen können. Ebenso simpel lässt sie sich wieder herausnehmen, sollten Sie z.B. einmal neue oder zusätzliche AV-Komponenten installieren oder neue Kabel verlegen.

Ebenso smart wie nützlich ist unsere verbesserte Scherengelenkmechanik. Hochstabile, aluminiumlegierte Druckguss-Gelenke sichern eine extrem lange Lebensdauer und viele tausende Auf/Ab Bewegungszyklen. Mit celexon´s Bodenscheren Leinwänden der HomeCinema Plus Serie erwerben Sie ein Produkt, mit welchem sie viele Jahre großes Kino erleben werden.

 

celexon´s black grid CLR Technologie

Neben all den äußeren und mechanischen Verbesserungen haben wir unsere Entwicklung natürlich auch unserem CLR Hochkontrast-Tuch gewidmet. Eine neu entwickelte und mit neuen Produktionsverfahren hergestellte mikroskopisch kleine Lichtgitter-Struktur erzeugt bis zu 20% hellere Bilder, liefert sichtbar mehr “Punch” und Farbkontrast und eignet sich somit noch mehr als je zuvor für einen wahren TV Ersatz in Ihrem Wohnzimmer.

Dabei haben wir die Anzahl der richtreflektierenden Lamellen auf dem Tuch deutlich erhöht, die Beschichtung der absorbierenden und Umgebungslicht ablenkenden, oberen Bereiche der Lamellen verbessert und erzeugen so herausragende Projektionsbilder bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Lassen Sie sich von celexon´s CLR “micron-scale black grid”-Tüchern begeistern!

 

 celexon micron scale black grid CLR vs. CLR Tücher anderer Hersteller

Ein Laser TV mit der neuen UST Bodenscheren Leinwand von celexon schmeichelt nicht nur Ihren Augen, es schont sie auch.

 

Das celexon CLR UST Hochkontrast-Tuch macht den Unterschied

Auch eine moderne Ultrakurzdistanz Projektion erfreut sich über maximalen Inbildkontrast und möglichst tiefen Schwarzwert. Für den “OLED” Effekt ist ein Kontrasttuch wie jenes der celexon CLR HomeCinema Plus Serie unerlässlich, denn es optimiert deutlich sichtbar den Schwarzwert. Zusätzlich wird störendes Streu- und Restlicht minimiert, insbesondere Deckenlicht kann bis zu 90 % gemindert werden.

 

Celexon´s black grid CLR Hochkontrasttuch verbessert entscheidend das UST (Ultra Short Throw) Beamer Bild: Das einzigartige, mehrschichtige Tuchdesign steigert sichtbar den Schwarzwert und minimiert effektiv den “Grauschleier” bei Fremdlicht im Raum. Umgebungslicht wird aktiv von der Fläche weg gelenkt bzw. absorbiert und so ist auch unter Restlicht-Bedingungen (Lampen oder Tageslicht) ein kontraststarkes Bild sichtbar. Sie werden begeistert sein und nie dagewesene Bildgröße als TV-Ersatz genießen können, das spart auch Kosten, z.B. für einen separaten TV.

Unser neues “micron scale black grid” UST-Kontrast-Tuch ist für alle gängigen (Full HD & 4K) und zukünftigen Projektoren Auflösungen bis hin zu 8K durch seine besondere Tuchstruktur optimal geeignet. Hervorzuheben  ist die uneingeschränkte Blickwinkelstabilität von bis zu 170 Grad, sodass alle Zuschauer auf dem Sofa ohne Einschränkung wahres Großbild-TV genießen können.

 

Sie haben die Wahl: In Schwarz oder Weiß verfügbar!

Auch mit der neuen Serie bieten wir neben dem bewährten Schwarz, perfekt für dedizierte Heimkinoräume, ein dezentes Weiß für das heimische Wohnzimmer und Meetingräume als Gehäusefarbe natürlich ohne Aufpreis an. 

 

Spannung? Nicht nur im Film …

Unser bewährtes Seilspannsystem sorgt für die Ultrakurzdistanz-Projektion unerlässliche Planlage ohne nervige Eselsohren im Randbereich. Für noch bessere Spannung über die gesamte Fläche haben wir die seitlichen Tension-Laschen konkav geschnitten. Eine hervorragende Planlage wird Ihnen ungestörte Kurzdistanzprojektion bescheren.

Damit nicht genug, haben wir die Tuchbeschichtung intensiv überarbeitet und mit neuen Materialmischungen des Trägermaterials eine einzigartige Softness des Tuches erreicht. So haben horizontale Streifen und Abdrücke der Wickelwelle bzw. der Verklebung von Vorlauf und Tuch keine Chance.

celexon Installations-Tipps: Für eine einfache Nutzung empfehlen unsere Experten eine Trigger-Verbindung. Das notwendige USB Trigger-Kabel liegt dem Lieferumfang bei und kann am USB fähigen Ultrakurzdistanz Beamer angeschlossen werden, sodass die Leinwand automatisiert beim Beamer Start hoch bzw. beim Beamer ausschalten einfährt.

Die beiliegenden Montagewinkel können stufenlos +/- 1,5° geneigt werden, nutzen Sie dieses Feature um Ihre Leinwand perfekt mit dem Projektor auszurichten, so entfällt die bildverschlechternde digitale Trapezkorrektur über Ihren Projektor für Pixel-präzise Bilder in voller unangetasteter Auflösung.

 

Features:

Unsere celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema Plus liefern wir Ihnen mit umfangreichem Zubehör, somit ist sie “out of the box” vielfältig steuerbar:

  • bequem aus der Ferne per beiliegender Infrarot Fernbedienung
  • bequem aus der Ferne per beiliegender Funk Fernbedienung
  • automatisiert per USB-Trigger steuern Sie Ihre Leinwand einfach und bequem über den Trigger-Ausgang und Schaltzustand Ihres Projektors - volle Automation
  • manuelle Steuerung über einen Taster am Gehäuse
  • alle beiliegenden Kabel jeweils in Farbe des Gehäuses


Design:

Das wertige Gehäuse ist geradlinig geformt und fügt sich unauffällig in moderne Wohnraum Umgebungen ein. Durch die kubistische Form lässt sich die Leinwand einfach in Mobiliar integrieren und stört das Wohnambiente vor allem im eingefahrenen Zustand nicht.

Ein rollbarer 100”-120” Laser TV entsteht mit celexon´s innovativen HomeCinema Bodenscheren-Hochkontrast Leinwand Serien.

 

Montage:

Unsere elektrische Bodenscheren Leinwand lässt sich sicher, einfach und schnell installieren. 

Dabei haben Sie die Wahl: Platzieren Sie die Leinwand einfach auf den Boden, auf oder rückseitig an Ihrem Sideboard oder an der Wand, schließen Sie den Strom an und schon ist die Leinwand einsatzbereit. Für eine noch unauffälligere Installation können Sie das geradlinige Leinwandgehäuse optimal in ein Möbelstück Ihrer Wahl einlassen - die seitlichen Steuereinheiten und der Stromanschluss sind so konzipiert, dass sie wenig Platz im Möbel benötigen und nicht herausragen. Die integrierten Tragegriffe erleichtern Ihnen das Handling deutlich.

 

KURZINFORMATIONEN:

  • elektrische Bodenscheren Leinwand mit elektr. Klappenöffnungsmechanismus
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • celexon CLR / Laser-TV “black grid” Ultrakurzdistanz-Projektionstuch, Lentikular 
  • Standard Vorlauf unten 350 mm (digital verstellbar per FB)
  • Bildmaß 110' im 16:9 Format
  • schwarze Rückseite
  • konkav geschnittenes Tension Seilspannsystem besonders effektiv gegen „Eselsohren“ 
  • stabiles und langlebiges Scherengelenksystem, auf mehrere tausend Zyklen getestet
  • integrierte Steuereinheit mit einer Vielzahl an Steuermöglichkeiten
  • inkl. RF und IR Fernbedienung
  • inkl. Triggerkabel und Trigger-Einheit verbaut, +5 bis +12V DC, per 3,5 mm Klinke auf USB
  • leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • separater Motor für elektrischen Klappenöffnungsmechanismus
  • Stromausgang linksseitig von vorn betrachtet, Euro-Stecker Kaltgerätekabel im LU
  • Gehäuasemaß: 2672 x 152 x 109 mm (BxTxH)
  • 220V, 50HZ

 

LIEFERUMFANG:

1x celexon UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema Plus
1x Zuleitung ca. 1,5 m in schwarz mit SCHUKO-Stecker
1x Funk (RF)-Fernbedienung
1x Infrarot (IR)-Fernbedienung
1x Triggerkabel Klinke auf USB in schwarz
1x zusätzliches IR-Empfangs-Auge, flexibel positionierbar bei Bedarf im Möbeleinbau
1x Montagematerial, Reinigungspinsel für Tuch-Oberfläche
2x Montagewinkel +/-1,5° neigbar
1x Einstellwerkzeug für die Montagewinkel
1x Anleitung & Leinwand-Verwendungs-Hinweise

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.056,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.203,26*
€ 2.621,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,54*
€ 2.597,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,09*
€ 2.515,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,69*
€ 2.468,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,18*
€ 2.446,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.