Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension - CLR UST, 100" schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000027827
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000027827
EAN/GTIN:
     4260094745256
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände


Unsere neue Motor HomeCinema Plus Tension - CLR Leinwand für UST-Projektoren ist da.

Ausgestattet mit unserem neuen 'black grid CLR Tuch', vielen Steuerungsmöglichkeiten zur optimalen Integration und mit speziellem Seilspannsystem perfekt auf unser CLR Tuch angepasst, sorgt unsere neue Leinwand für beste Planlage, lebendige Bilder und satte Schwarzwerte, auch unter Restlicht und bei Tag im Raum.

In Kombination mit einem modernen Ultrakurzdistanz-Beamer wird sie zum wahren Laser TV und somit zur Alternative für größere, klassische TV-Geräte, welche bei Nichtgebrauch sichtbar Ihr Interior Design stören können.

Der Clou dabei bleibt: Bei Nichtgebrauch verschwindet die Fläche fast gänzlich aus dem Sichtbereich, da die Leinwand oben an Ihrer Wand oder Decke installiert ist und das Tuch bei Nichtgebrauch elektrisch einfährt. So realisieren Sie einen rollbaren 92'-120” TV, der nur bei Nutzung gänzlich sichtbar ist.

Innovatives Leinwand Design und kinderleichte Integration für jeden Raum

Ein formstabiles, stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit flexibel positionierbaren Wand-/Decken-Montagewinkeln ermöglicht Ihnen eine flexible und sichere Installation. celexon bietet die Leinwand in weißem oder schwarzen Gehäuse an. Für alle Liebhaber des klassischen Wohnzimmer-Heimkinos und für unsere Heimkino-Enthusiasten mit speziellem Heimkino-Zimmer ist so jeweils die passende Gehäusefarbe verfügbar.

Unauffälliges Design mit auffälligen Features

Die Steuerung der Leinwand ist komplett im Gehäuse integriert. Neben klassischen Infrarot kann die Leinwand bei Bedarf auch potentialfrei über Ihre Schalter gesteuert werden. Überdies liegt jeder Leinwand ein Funktrigger-Set bei, so können Sie die Leinwand auch ganz smart direkt über den Schaltzustand Ihres Projektors steuern. smart ideas for the bigger picture.

Eine extragroße Schneckenwickelwelle wickelt das Tuch mit nur wenigen Umdrehungen komplett auf und ab. Das vermindert die mechanische Belastung des Tuches, minimiert die Tendenz zur Faltenbildung und sorgt so für die größtmögliche Lebensdauer Ihres CLR Tuches. Gepaart mit celexon´s innovativem, bei Bedarf einstellbaren Tension-System, erleben sie eine optimale Planlage für absolut geradlinige Bilder.

 

celexon´s black grid CLR Technologie

Neben all den äußeren und mechanischen Verbesserungen haben wir unsere Entwicklung natürlich auch unserem CLR Hochkontrast-Tuch gewidmet. Eine neu entwickelte und mit neuen Produktionsverfahren hergestellte mikroskopisch kleine Lichtgitter-Struktur erzeugt bis zu 20 % hellere Bilder, liefert sichtbar mehr “Punch” und Farbkontrast und eignet sich somit noch mehr als je zuvor für einen wahren TV Ersatz in Ihrem Wohnzimmer.

Dabei haben wir die Anzahl der richtreflektierenden Lamellen auf dem Tuch deutlich erhöht, die Beschichtung der absorbierenden und Umgebungslicht ablenkenden, oberen Bereiche der Lamellen verbessert und erzeugen so herausragende Projektionsbilder bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Lassen Sie sich von celexon´s CLR “micron-scale black grid”-Tüchern begeistern!

 

celexon micron scale black grid CLR vs. CLR Tücher anderer Hersteller

 

 

Ein Laser TV mit der neuen CLR UST Motor-Leinwand von celexon schmeichelt nicht nur Ihren Augen, es schont sie auch.

 

Das celexon CLR UST Hochkontrast-Tuch macht den Unterschied

Auch eine moderne Ultrakurzdistanz Projektion erfreut sich über maximalen Inbildkontrast und möglichst tiefen Schwarzwert. Für den “OLED” Effekt ist ein Kontrasttuch wie jenes der celexon CLR HomeCinema Plus Serie unerlässlich, denn es optimiert deutlich sichtbar den Schwarzwert. Zusätzlich wird störendes Streu- und Restlicht minimiert, insbesondere Deckenlicht kann bis zu 90 % gemindert werden.

 

celexon´s black grid CLR Hochkontrasttuch verbessert entscheidend das UST (Ultra Short Throw) Beamer Bild: Das einzigartige, mehrschichtige Tuchdesign steigert sichtbar den Schwarzwert und minimiert effektiv den “Grauschleier” bei Fremdlicht im Raum. Umgebungslicht wird aktiv von der Fläche weg gelenkt bzw. absorbiert und so ist auch unter Restlicht-Bedingungen (Lampen oder Tageslicht) ein kontraststarkes Bild sichtbar. Sie werden begeistert sein und nie dagewesene Bildgröße als TV-Ersatz genießen können. Das spart auch Kosten, z.B. für einen separaten TV.

Unser neues “micron scale black grid” UST-Kontrast-Tuch ist für alle gängigen (Full HD & 4K) und zukünftigen Projektoren mit Auflösungen bis hin zu 8K durch seine besondere Tuchstruktur optimal geeignet. Hervorzuheben ist die uneingeschränkte Blickwinkelstabilität von bis zu 170 Grad, sodass alle Zuschauer auf dem Sofa ohne Einschränkung wahres Großbild-TV genießen können.

 

Sie haben die Wahl: in Schwarz oder Weiß verfügbar!

Auch mit der neuen Serie bieten wir neben dem bewährten Schwarz, perfekt für dedizierte Heimkinoräume, ein dezentes Weiß für das heimische Wohnzimmer und Meetingräume als Gehäusefarbe natürlich ohne Aufpreis an. 

 

 

Spannung? Nicht nur im Film …

Unser bewährtes Seilspannsystem sorgt für die Ultrakurzdistanz-Projektion unerlässliche Planlage ohne nervige Eselsohren im Randbereich. Für noch bessere Spannung über die gesamte Fläche haben wir die seitlichen Tension-Laschen konkav geschnitten. Eine hervorragende Planlage wird Ihnen ungestörte Kurzdistanzprojektion bescheren.

Damit nicht genug, haben wir die Tuchbeschichtung intensiv überarbeitet und mit neuen Materialmischungen des Trägermaterials eine einzigartige Softness des Tuches erreicht. So haben im Projektionsbild sichtbare, störende, horizontale Streifen und Abdrücke der Wickelwelle bzw. der Verklebung von Vorlauf und Tuch keine Chance.

celexon Installations-Tipps: Für eine einfache Nutzung empfehlen unsere Experten eine Trigger-Verbindung. Der dafür notwendige Trigger liegt dem Lieferumfang bei und kann am 12V-Triggerport bzw. USB fähigen Ultrakurzdistanz Beamer angeschlossen werden, sodass die Leinwand automatisiert beim Beamer Start hoch bzw. beim Beamer ausschalten einfährt.

 

Features:

Unsere 'celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension - CLR UST' liefern wir Ihnen mit umfangreichem Zubehör, somit ist sie “out of the box” vielfältig steuerbar:

  • bequem aus der Ferne per beiliegender Infrarot Fernbedienung
  • automatisiert per Funk-Trigger steuern Sie Ihre Leinwand einfach und bequem über den Trigger-Ausgang und Schaltzustand Ihres Projektors - volle Automation
  • manuelle Steuerung über einen Taster am Gehäuse
  • potentialfreie Steuerung über RJ-12 Ausgang der linken Seitenkappe möglich

 

Design:

Das wertige Gehäuse ist geradlinig geformt und fügt sich unauffällig in moderne Wohnraum Umgebungen ein. Durch die klare Linien-Form lässt sich die Leinwand sehr gut in Ihre Räumlichkeit integrieren und stört das Wohnambiente vor allem im eingefahrenen Zustand nicht.

Ein rollbarer 92”-120” Laser TV entsteht mit celexon´s innovativer HomeCinema Plus Tension - CLR UST Leinwand Serie.

 

Montage:

Unsere elektrische HomeCinema Plus Tension - CLR Leinwand lässt sich sicher, einfach und schnell installieren.
Dabei haben Sie die Wahl: Installieren Sie die Leinwand an Ihrer Decke oder an Ihrer Wand.

Der Projektor wird bei der CLR Ultrakurzdistanz-Projektion auf einer Rollbild-Leinwand stets von unten auf Ihrem Möbel vor die Leinwand gestellt. Nur so kann die Wirkungsweise und Richtreflexion für ein gutes Projektionsergebnis erreicht werden.

 

KURZINFORMATIONEN:

  • elektrische Tension-Motor-Leinwand mit celexon´s black grid CLR Tuch der aktuellsten Version (nur für UST-Projektoren!)
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • celexon CLR / Laser-TV “black grid” Ultrakurzdistanz-Projektionstuch, Lentikular, unterseitig per UST Projektor anzustrahlen
  • Standard schwarzer Vorlauf oben: 400 mm 
  • Bildmaß: 100' im 16:9 Format (221,4 x 124,5 cm)
  • schwarze Rückseite
  • konkav geschnittenes Tension Seilspannsystem besonders effektiv gegen „Eselsohren“ 
  • Große Schneckenwickelwelle für maximale Planlage und Lebensdauer des CLR Tuches
  • integrierte Steuereinheit mit einer Vielzahl an Steuermöglichkeiten
  • inkl. IR Fernbedienung
  • inkl. Funk-Trigger-Set und Trigger-Einheit verbaut, +3 bis +20V DC Schaltzustände können getriggert werden
  • leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • Stromausgang linksseitig von vorn betrachtet, Euro-Stecker 
  • Gehäusemaß: 2503 x 137 x 145 mm (BxTxH) (ohne Montagewinkel)
  • Gehäusemaß: 2503 x 162 x 161 mm (BxTxH) (mit Montagewinkel)
  • 220V, 50HZ

 

LIEFERUMFANG:

1x celexon UST CLR Hochkontrast Motor Tension Leinwand - HomeCinema Plus
1x Infrarot (IR)-Fernbedienung
1x Adapterkabel Klinke auf USB in schwarz
1x IR-Empfangs-Auge
1x Funk-Trigger Set (Sender und Empfänger)
1x Montagematerial, Schrauben und Dübel für Beton-Untergründe
2 x Wand/Deckenmontagewinkel in Gehäusefarbe
2 x Deckenabhänger für frei hängende Montage an z.B. Karabinern (inkl. Schrauben zur Montage der Abhänger an den Winkeln)
1x Anleitung & Leinwand-Verwendungs-Hinweise

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.711,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,65*
€ 2.184,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,34*
€ 2.172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,21*
€ 2.105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,75*
€ 2.064,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,95*
€ 2.037,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.