Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon CLR UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema V2.0, 100" schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000029770
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000029770
EAN/GTIN:
     4260094745652
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die celexon CLR UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema V2.0 ist da!

Der Nachfolger unserer erfolgreichen ersten Bodenscheren Leinwand wurde entlang der Feedbacks unserer Kunden und Heimkino-Liebhabern weiterentwickelt. 

Unser Streben nach den besten Produkten für beeindruckende, große Bilder, gepaart mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Kontrastleinwand-Tüchern und Leinwänden jeder Art, der Einsatz modernster Fertigungsanlagen, die Liebe zum Detail und vor allem der Austausch und die Auseinandersetzung mit dem Feedback unserer Kunden haben unsere neue CLR UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema V2.0 möglich gemacht.

Sie ist eine hervorragende Alternative zu unserer Speerspitze, der CLR Ultrakurzdistanzfläche aus unserer HomeCinema Plus Bodenscheren-Serie und glänzt mit einem erhöhten Gain von 0,65 bei ebenso enormem Betrachtungswinkel von über 170° für die maximale Flexibilität in der Aufstellung und Betrachtung.
Natürlich vermindern alle celexon CLR Tücher den sogenannten “Laser-Speckle” deutlich und sorgen mit Ihrer Oberflächenbeschaffenheit für 100 % spiegelfreie und super-matte, vollflächig homogen ausgeleuchtete Projektionsbilder - Sie werden begeistert sein!

Großes Heimkino Erlebnis im Wohnzimmer und cleveres Design im perfekten Einklang


Unser CLR UST Kontrasttuch eignet sich hervorragend für den Einsatz mit Ultrakurzdistanz Laser TVs und schafft atemberaubende Bilder und sichtbar höhere Kontraste, Plastizität und Farbgenauigkeit unter Restlichtbedingungen als klassische, mattweiße Tücher.

Perfekte Planlage, ein effektives Tension-System, leise und zugleich leistungsstarke Rohrmotoren, die überarbeitete technisch hochwertig umgesetzte Scherengelenk-Mechanik mit Teflon-beschichteten Seilführungen, und jetzt neu auch in der HomeCinema Version, einem hoch stabilen Voll-Aluminiumgehäuse sind in dieser Kombination einzigartig am Markt und sorgen für eine lange Lebensdauer und viele Jahre Großbild-Genuss im Heimkino bzw. Wohnzimmer als TV-Ersatz.

Extrem hoher Betrachtungswinkel von über 170°


Die celexon CLR UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema V2.0 ist in Kombination mit einem modernen Ultrakurzdistanz Beamer, wie z.B. dem Leica Cine1 ein wahrer Großbild-TV Ersatz. Dank celexon´s innovativem 8K Kontrast Projektionstuch und der cleveren Scherengelenk-Konstruktion wird ein großes Bild in nahezu allen Räumen besonders einfach möglich.
Der Clou dabei: Bei Nichtgebrauch verschwindet die Leinwand gänzlich aus dem Sichtbereich, da das Gehäuse nicht an der Wand oder Decke montiert werden muss, sondern in oder hinter einem Lowboard verschwindet. So entsteht der Traum eines rollbaren 100-120” TVs, der nur bei Nutzung sichtbar ist.

Innovatives Leinwand Design und kinderleichte Integration für jeden Raum

Flexible Aufstellungsmöglichkeiten machen jeden Raum zum Heimkino


Sie können oder wollen keinen großen Fernseher im heimischen Wohnzimmer oder ein Display im Meetingraum unterbringen, möchten aber auf ein 100”, 110” oder 120” großes Bild nicht verzichten? Dann ist die elektrische celexon CLR UST Motorleinwand V2.0, die aus ihrem schlanken Chassis heraus nach oben hochfährt, nicht nur ein optisches Highlight, sondern lässt sich auch besonders einfach wie unauffällig im Raum integrieren.

 

Das celexon CLR UST Hochkontrast-Tuch macht den Unterschied

Auch eine moderne Ultrakurzdistanz Projektion erfreut sich über maximalen Inbildkontrast und möglichst tiefen Schwarzwert. Für den “OLED” Effekt ist ein Kontrasttuch wie jenes der celexon CLR HomeCinema UST V2.0 Serie unerlässlich. Sie sparen bare Anschaffungskosten beim Beamer Kauf für eine bessere Bildqualität, denn das celexon Kontrasttuch optimiert deutlich sichtbar den Schwarzwert. Zusätzlich wird störendes Streu- und Restlicht minimiert, insbesondere Deckenlicht kann über 90 % gemindert werden. Dabei erzeugt unser Tuch keinerlei Spiegelungen an der Decke und überzeugt mit absolut gleichmäßiger Helligkeit über den gesamten Tuchbereich. Störende Spiegelungen auf der Oberfläche, wie man sie von vielen Fernsehern kennt, sind mit unserem CLR Tuch ausgeschlossen - mehr noch, die diffuse Reflektion schont Ihre Augen im Vergleich zur direkten Strahlung eines LED TV´s.

Funktionsweise einer CLR Leinwand


Das celexon CLR UST Kontrasttuch verbessert entscheidend das UST (Ultra Short Throw) Beamer Bild: Die spezielle Oberflächenstruktur kombiniert mit celexon´s spezieller Materialmischung und Oberflächenbeschichtung steigert sichtbar den Schwarzwert und minimiert effektiv den “Grauschleier” bei Fremdlicht im Raum. Umgebungslicht wird aktiv von der Fläche weggelenkt und so ist auch unter Restlicht-Bedingungen (Lampen oder Tageslicht) ein kontraststarkes Bild sichtbar. 

Sie werden begeistert sein und nie dagewesene Bildgröße als TV-Ersatz genießen können, das spart auch Kosten, z.B. für einen separaten TV.


Unser UST-Kontrast-Tuch ist für alle gängigen und zukünftigen Auflösungen von FullHD, 4K bis hin zu 8K durch seine besonders feine lentikulare “Rillenstruktur” freigegeben. Wichtig ist die uneingeschränkte Blickwinkelstabilität von über 170 Grad, sodass alle Zuschauer auf dem Sofa oder angrenzender Wohnküche das Bild ohne Einschränkung genießen können.

celexon CLR Rillenstruktur in Nahaufnahme: perfekt ausgearbeitete Oberfläche für maximale ALR Wirkung


celexon´s CLR UST Kontrasttücher sind in diversen Tests sehr positiv bewertet worden und sorgt für einen ungetrübten Bildgenuss in nahezu allen Räumlichkeiten, auch ohne diese abdunkeln zu müssen.

 

Sie haben die Wahl: In Schwarz oder Weiß verfügbar!

Wir hören unseren Kunden zu und bieten neben dem bewährten Schwarz perfekt für dedizierte Heimkinoräume, ein dezentes Weiß für das heimische Wohnzimmer und Meetingräume als Gehäusefarbe natürlich ohne Aufpreis an. 

Schwarz oder Weiß - Farbwahl für jeden Einsatzort, Geschmack und Raumambiente nur bei der celexon CLR UST Bodenleinwand


Beiden Varianten ist das seitliche Tension Seilspannsystem für eine gute Planlage ohne nervige Eselsohren im Randbereich gemein. Ebenso kommt natürlich das qualitativ hochwertige Scherengelenk-System für ein langlebiges Aus- und Einfahren des Leinwandtuches zum Einsatz.  
 

Teflon-Material erhöht maßgeblich die Lebensdauer und verhindert dauerhaft Geräuschentwicklung der Gelenke


celexon Installations-Tipp:
Für eine einfache Nutzung empfehlen unsere Experten den cleveren USB Trigger. Der USB Dongle liegt im Lieferumfang bei und kann am USB fähigen Ultrakurzdistanz Beamer angeschlossen werden, sodass die celexon Leinwand automatisiert beim Beamer Start hoch bzw. beim Beamer ausschalten einfährt - out of the box, so nutzen Sie nur die Fernbedienung Ihres Projektors für die smarte Automation Ihrer Leinwand.

Steuer-Features:

Unsere celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Leinwand liefern wir Ihnen mit umfangreichem Zubehör, somit ist sie “out of the box” vielfältig steuerbar, in diesem Setup einzigartig am Markt:

  • bequem aus der Ferne per beiliegender Infrarot Fernbedienung
  • bequem aus der Ferne per beiliegender Funk Fernbedienung
  • automatisiert per USB-Trigger, steuern Sie Ihre Leinwand einfach und bequem über den Trigger-Ausgang und Schaltzustand Ihres Projektors - volle Automation
  • manuelle Steuerung über einen Taster am Gehäuse
  • automatisierbar per RS232/ RS485
  • potentialfreie Kontakte

Hohe Anschlussvielfalt und zahlreiche Automations-Möglichkeiten out of the box


Design:

Das hochwertig verarbeitete, voll aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist geradlinig geformt, extrem formstabil und fügt sich elegant in moderne Wohnumgebungen ein. Durch die kubistische Form lässt sich die Leinwand einfach in bestehendes Mobiliar integrieren und stört das Wohnambiente vor allem im eingefahrenen Zustand nicht.
Ein rollbarer 100”-120” TV entsteht mit celexon´s innovativer HomeCinema Bodenscheren-Hochkontrast Leinwand.

Montage:

Die celexon CLR HomeCinema UST elektrische Bodenscheren Leinwand lässt sich sicher, einfach und schnell installieren. 

Dabei haben Sie die Wahl: Platzieren Sie die Leinwand einfach auf dem Boden, auf oder rückseitig an Ihrem Sideboard oder an der Wand, schließen Sie den Strom an und schon ist die Leinwand einsatzbereit. Für eine noch unauffälligere Installation können Sie das geradlinige Leinwandgehäuse optimal in ein Möbelstück Ihrer Wahl einlassen - die seitlichen Steuereinheiten und der Stromanschluss sind so konzipiert, dass sie wenig Platz im Möbel benötigen und nicht herausragen. Die in den Seitenkappen integrierten Tragegriffe erleichtern Ihnen das Handling deutlich, ein exklusives Feature bei celexon´s Bodenscheren-Leinwänden.

Unsere exklusiven Montagewinkel befinden sich im Lieferumfang und ermöglichen eine Montage oberflächenbündig mit Ihrem Möbel. Sie können diese entweder rückseitig an Ihrem Möbel anbringen oder an Ihrer Wand und Ihr Möbel davor platzieren.
Das Ergebnis ist eine optisch besonders ansprechendes Installationsfinish und nahezu Verschmelzung der Leinwand mit Ihrem Interior Design.

Auf der Unterseite befinden sich verstellbare Drehfüße, diese ermöglichen Ihnen, auch bei ungeraden Flächen, eine perfekte Ausrichtung zu Ihrem Projektor und absolute Standsicherheit zu erreichen. 

In Kombination mit celexon´s Laser TV Auszug (separat erhältlich) erreichen Sie die perfekte Integration der Leinwand und des Projektors an Ihrem vorhandenen Möbel!

KURZINOFRMATIONEN:

  • Tuch: celexon HomeCinema CLR-UST-Kontrast Tuch für kontraststarke, helle und 8k genaue Bildwiedergabe
  • sichtbare Nutzfläche: 2.214 x 1.245 mm, 100”
  • Edge Free =  keine schwarze Maskierung für maximale Ausrichtungs- und Formatfreiheit
  • Gainfaktor von 0.65, Betrachtungswinkel >170° 
  • Tension Seilspannsystem effektiv gegen „Eselsohren“ 
  • Gehäuse schwarz
  • Bodenleinwand, flexibel positionierbar, kann in vorhandene Möbel integriert werden (DIY)
  • integrierte Steuereinheit mit einer Vielzahl an Steuermöglichkeiten
  • leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
  • integrierte Tragegriffe für einfachen und sicheren Transport oder Einlassen in Möbel
  • hochwertige, geräuschlose Scherengelenke mit Teflonbeschichtung

LIEFERUMFANG:

  • celexon CLR UST Hochkontrast Bodenscheren Leinwand - HomeCinema V2.0
  • Zuleitung ca. 2 m in Gehäusefarbe, mit SCHUKO-Stecker, von vorne betrachtet rechts-seitig
  • Funk (RF)-Fernbedienung (inkl. Batterie)
  • Infrarot (IR)-Fernbedienung (inkl. Batterie)
  • Wireless USB-Trigger 
  • per Klinke anschließbares IR-Empfangs-Auge
  • 2 Montagewinkel +/-1,5° neigbar
  • Endlagen Justier-Werkzeug, Montagematerial, Reinigungspinsel für Tuch-Oberfläche
  • Anleitung & Leinwand-Verwendungs-Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.230,02*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.325,83*
€ 1.577,74
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.317,23*
€ 1.567,50
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.281,30*
€ 1.524,75
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.255,44*
€ 1.493,97
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.230,02*
€ 1.463,72
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.