Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Stativleinwand Economy 133 x 133 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090014
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090014
EAN/GTIN:
     4260094730122
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände


Mit der celexon Stativleinwand Economy lassen sich schnell und unkompliziert vielfältige Anwendungen realisieren.
Ausgezeichnet durch eine solide Verarbeitung und den flexiblen Anwendungsmöglichkeiten, überzeugt diese Stativleinwand.
Stufenlos einstellbar, ermöglicht sie neben Projektionsformaten von 1:1, 4:3, 16:9, auch das Kinoformat  21:9.

Auf dem mehrlagigen Gewebetuch sorgt eine matt-weiße Beschichtung für homogene Projektionsergebnisse.
Eingefasst in einem umlaufenden schwarzen Rand, überzeugt das Bild mit einer kontrastreichen Darstellung.

Die lichtundurchlässige schwarze Rückseite sorgt auch bei sonnigen Lichtverhältnissen für eine stets farbtreue Bildreflexion bei 1,0 Gain.

Aufgrund des robusten Dreibeinigen-Stativ-Fußes ist das Produkt für den täglichen Einsatz geeignet. Durch die automatische Tuchspannung während des Aufbaus, ist stets eine optimale Planlage gegeben.
Die celexon Stativleinwände sind besonders für den mobilen Einsatz konzipiert, welcher durch den blitzschnellen Auf- und Abbau und das kleine Packmaß hervorgehoben wird.


KURZINFORMATIONEN

  • Sichtbare Fläche: 133 x 133 cm
  • Gehäusemaß: 147 x 7 cm (B x Ø)
  • Schwarzer Rand links, rechts und oben: 3 cm 
  • Schwarzer Vorlauf: 5 cm
  • Unterkante Leinwand: min. 37 cm - max. 118 cm
  • Oberkante Leinwand: min. 189 cm - max. 269,5 cm
  • Gain: 1,0
  • Gewicht: 8,5 kg
  • Weitere Features: schwarze, lichtundurchlässige Rückseite, robuste Ausführung, stufenlos höhenverstellbar, Keystone Möglichkeit
  • Gehäusefarbe: schwarz


LIEFERUMFANG

1x celexon Stativleinwand Economy 133 x 133 cm

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.